ミヤマ電器
スイッチ トグルタイプ ON-ON SPDT(3P)
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
基本レバー状
スイッチ特性
ON-ON
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
絶縁抵抗
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591900
MS611A
AC.125V-0.3A
DC.500V 100MΩ以上
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
53日以内出荷
返品不可
68591866
MS550A
AC.125V-3A AC250V-1A
DC.500V 100Ω以上
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください