スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒

スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒 - ミヤマ電器
極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591927MS500AMF-K
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする