ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A AC.250V-0.5A
操作部形状
四角
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
ON-(OFF)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591437
DS431-R
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください