ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転
備考
ラバー反転
極数
単極単投
定格
AC.125V-1A
操作部形状
丸型
操作部色
白
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591541
DS660RC-W
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください