ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-(ON)
極数
単極単投
操作部形状
丸型
操作部色
黒
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591498
DS463-K
AC125V-3A、AC250V-1A
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68591936
DS412-K
AC.125V-3A
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください