ミヤマ電器
トグルスイッチ 4極 ON-ON
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
極数
4極双投
定格
AC125V-6A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下(max)
機械的開閉耐久性
0
電気的開閉耐久性
0
レバー倒れ角度(°)
24
操作部形状
バット状レバー
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592399
MS500PB
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください