曜日別特売

トグルスイッチ ON-ON

トグルスイッチ ON-ON - ミヤマ電器トグルスイッチ ON-ON - ミヤマ電器トグルスイッチ ON-ON - ミヤマ電器トグルスイッチ ON-ON - ミヤマ電器
機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格
端子形状
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592119MS600AB単極双投AC125V-3Aはんだ端子20以下(max)
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592137MS600FB双極双投AC125V-3Aはんだ端子20以下(max)
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592155MS610A単極双投AC125V-0.3Aはんだ端子20以下
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592171MS610F2極双投AC125V-0.3A基板取付け型端子20以下
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする