ミヤマ電器
トグルスイッチ 単極 ON-OFF
極数
単極単投
定格
AC125V-6A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下(max)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592365
MS500KB
バット状レバー
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592487
MS500KF
金属フラットレバー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください