ミヤマ電器
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON
極数
単極双投
定格
AC125V-6A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下(max)
機械的開閉耐久性
0
電気的開閉耐久性
0
スイッチ特性
ON-OFF-ON
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レバー倒れ角度(°)
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592198
MS500CMF-R
12±2
モールドフラットレバー
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592286
MS500CB
12 ±2
バット状レバー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592435
MS500CF
12±2
金属フラットレバー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください