ミヤマ電器
トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)
極数
単極双投
定格
AC125V-6A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下(max)
機械的開閉耐久性
0
電気的開閉耐久性
0
レバー倒れ角度(°)
12±2
スイッチ特性
(ON)-OFF-(ON)
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592216
MS500EMF-R
モールドフラットレバー
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592311
MS500EB
バット状レバー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592451
MS500EF
金属フラットレバー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください