曜日別特売

トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)

トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) - ミヤマ電器トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) - ミヤマ電器トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) - ミヤマ電器トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) - ミヤマ電器
(1件のレビュー)
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592356MS500JBバット状レバー
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592478MS500JF金属フラットレバー
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: ハイドロサスペンションに用いられるスイッチ
Y5P五十部自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく打ち心地もかなり私の好みです。
また何かあれば購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする