曜日別特売

整流口部

整流口部 - INAX(LIXIL)
適合LF-20A(N)、LF-34S(N)、SF-330DC(-U)、SF-905、SF-1330DC(U)寸法A(mm)27寸法B(mm)16寸法C(mm)11.5ねじ径DW22山20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68589346A-102
730
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする