ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転
用途
産業機器 医療機器 分析装置 建設機械
備考
保護構造: IP40
規格
RoHS指令対応
方式
巻線型
回転数
3回転型~10回転型
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
100
単独直線性(%)
±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68593020
M-22E10-050 100オーム
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68593126
M-22S10-100オーム
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください