曜日別特売

ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転

ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593047M-22E10-050-20Kオーム
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592916M-22E10 20Kオーム
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
68592950M-22S10 20Kオーム
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする