曜日別特売

超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON

超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。

ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592740MFS201PA-4-Z
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする