曜日別特売

ポテンショメータ 10回転型 1kΩ

ポテンショメータ 10回転型 1kΩ - 栄通信工業
抵抗(kΩ)1定格電力(W)1.5外形(mm)Φ7.14×25.5回転数10回転調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±3実装タイプラグ端子温度係数(ppm/℃)±20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6859117512HPC-10-1K
オープン
7,198
7,918(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする