栄通信工業
ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)
巻線
ポピュラーな多回転型
ブッシングマウント
ローコスト
外形寸法(mm)
Φ22×19
シャフト径(Φmm)
6
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
2
取付ねじ
3/8-32UNEF
回転数
10回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25~0.1
温度係数(ppm/℃)
±20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591200
22HPM-10-10K
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください