薄型アンテナ 50mmケーブル

薄型アンテナ 50mmケーブル - Mono Wireless

以下のような場合に使用が可能なアンテナです。
ケースの外に突起物が許されない時
狭い筺体にアンテナを組み込みたい時
ワイヤアンテナの性能が出ない時
TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時
狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。
樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。
小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。
理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。
※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。

備考
裏側に両面テープ付き。
板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨する
インピーダンス50ΩコネクタU.FLコネクタケーブル長(mm)50アンテナ利得(dBi)1.66偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591306MW-A-P2010-05
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする