LINKMAN
アルミ製ツマミ(シルバー 径11Φ シャフト6.1Φ)
6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。
色
シルバー
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ11×12
固定タイプ
ネジ
指標線
切込 ツマミ飾り
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615639
11X12BTS
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください