アルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ)

アルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ) - LINKMANアルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ) - LINKMANアルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ) - LINKMANアルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ) - LINKMAN
材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6861555115X15BPSΦ15×15
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
6861557815X15BS-7シルバーΦ15×15
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
6861562115X15BRPS-7シルバーΦ15×15
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
6861573615X13BRNSBシルバーΦ15×13
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする