LINKMAN
アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)
シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
色
黒
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ26×15
固定タイプ
ネジ
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615526
26X15HSB-LS-7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください