LINKMAN
アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)
6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。
色
黒
材質(本体)
アルミ
固定タイプ
ネジ
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
指標線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615648
11X12HTS
Φ11×12
切り込み ツマミ飾り
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68615666
11X15HTPSB
Φ11×15
白マーカー、ツマミ飾り
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください