LINKMAN
アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ)
円筒形ドームタイプツマミ(Φ6.1)
6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
色
黒
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ12.5×15
固定タイプ
ネジ
指標線
白マーカー
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615700
12.5X15HRNSB
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください