曜日別特売

アルミ製ツマミ(黒 径12Φ シャフト6.1Φ)

アルミ製ツマミ(黒 径12Φ シャフト6.1Φ) - LINKMAN

シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けできるツマミです。イモネジで固定します。

材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12×12固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6861565712X12HPS
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする