LINKMAN
アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)
Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。
色
黒
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ17×14
固定タイプ
ローレット
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615465
17X14HB
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください