LINKMAN
ツマミ 14Φ 黒
6mm径シャフトのボリュームに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
色
黒
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ14×13
固定タイプ
ネジ止め マイナスドライバー
ねじ太さ(mm)
止めネジ:M3
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615438
CP-BX-MB6-S(6.1)W7
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください