LINKMAN
ツマミ 20Φ 黒
色
黒
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ20×16
固定タイプ
ネジ止め
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615420
CP-Z1-MB6-S(6.1)W7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください