曜日別特売

ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0012uF(10個入)

ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0012uF(10個入) - 日精電機[制御機器]

小型軽量で高さが低く、自動挿入用コンデンサとして最適です。
リードピッチ寸法の許容差を小さくおさえています。
民生用から産業用まで、幅広くお使い頂けます。

定格電圧(V)50静電容量0.0012μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージマイラーコンデンサー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68590220AMZV50J1220200*10
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする