日精電機[制御機器]
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状
フォーミングリードタイプ
定格電圧(V)
100
使用温度(℃)
-40~+85
誘電正接
C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz
絶縁抵抗
30000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)
静電容量(μF)
0.0047
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68590281
APSVA0100J47200000200
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください