曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF - 日精電機[制御機器]

スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。
外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。
容量の温度特性は負の特性をしめします。
誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。

形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68590360APSV0250J22200000200
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする