曜日別特売

レバーロック形トグルスイッチ ON-ON

レバーロック形トグルスイッチ ON-ON - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

M6ねじによる小型のパネル取り付け形(基板取り付け型端子)、ツインクロスバー接点の微小信号向け、レバーロック付き

極数4極定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状ブラケットマウント型耐電圧AC1.0KV接触抵抗(mΩ)~50機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24(±4)操作部形状レバーロック型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗1GΩ以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68618719D2-2042LB
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする