曜日別特売

SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色

SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色 - ノーブランド

0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。

色
赤・青・白・黄・黒・緑・紫・灰・橙・茶
サイズ
0.08m ×7
長さ(m)
2(±2%) ×10色
耐熱温度(℃)
80
内容量
1パック
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6862076770.08SHW2X10
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする