ミヤマ電器
波動スイッチ 2極 ON-OFF タブ端子
通称タンブラースイッチとも呼ばれる、2回路のON-OFFスイッチ(双極単投:DPST)スイッチです。
#187ファストン端子のタブがついています。
極数
2極
定格
AC250V-10A
端子形状
タブ端子
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
ON-OFF表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617678
DS850SF2ONK
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください