曜日別特売

波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 - ミヤマ電器波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 - ミヤマ電器波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 - ミヤマ電器
極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部色
色(本体)
操作部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617660DS850KSONKON-OFF表示
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617669DS850KSONNグレーグレーON-OFF表示
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617687DS850KSWDK点入り
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする