曜日別特売

照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ

照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ - ミヤマ電器照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ - ミヤマ電器
品番DS-324 W/Lボタン色透明オレンジ接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量15A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617617DS324-W/L-TO
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする