ミヤマ電器
照光式波動スイッチ 橙
極数
単極単投
端子形状
タブ端子
操作部形状
長方形
機能動作
ON-OFF
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光色
ネオンランプ(AC125V用)
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
表示無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
操作部色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617721
DS850KF3N1KTO
AC125V-5A、AC250V-3A
透明橙
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617739
DS325-W/L-TO
AC125V-15A
透明オレンジ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください