曜日別特売

照光式波動スイッチ 緑

照光式波動スイッチ 緑 - ミヤマ電器照光式波動スイッチ 緑 - ミヤマ電器照光式波動スイッチ 緑 - ミヤマ電器
定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
端子形状
操作部形状
操作部色
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617626DS850KSLGK単極はんだ端子長方形LED緑
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617696DS850KF3N1KTG単極単投タブ端子長方形透明緑ネオンランプ(AC125V用)
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617757DS060KSLG単極単投はんだ端子LED緑
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする