曜日別特売

照光式波動スイッチ 赤

照光式波動スイッチ 赤 - ミヤマ電器照光式波動スイッチ 赤 - ミヤマ電器照光式波動スイッチ 赤 - ミヤマ電器
極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)実装タイプパネルスナップイン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
端子形状
操作部形状
操作部色
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617635DS850KSLRKAC125V-5A、AC250V-3Aはんだ端子長方形LED赤
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617730DS325-W/L-TRAC125V-15Aタブ端子長方形透明赤ネオンランプ(AC125V用)
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617748DS060KSLRAC125V-5A、AC250V-3Aはんだ端子LED赤
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
68617705DS850KF3N1KTRAC125V-5A、AC250V-3Aタブ端子長方形透明赤ネオンランプ(AC125V用)
オープン
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする