曜日別特売

回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W

回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W - 緑測器回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W - 緑測器回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W - 緑測器
仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617346HP-18-10Kオーム
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする