緑測器
回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W
仕様
小型 多回転
シャフト径(Φmm)
6
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
2
外径(mm)
Φ22.22
単独直線性(%)
±0.25 FS
電気的回転角度(°)
3600(10:1)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617319
HP-18-1kオーム
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください