曜日別特売

防水可倒式アンテナ

防水可倒式アンテナ - Mono Wireless防水可倒式アンテナ - Mono Wireless

マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。

質量(g)約15.5使用温度範囲(℃)-30~+70保護等級IP67アンテナサイズ(mm)123締付トルク(N・m)0.45コネクタSMA-P耐久性500回以下アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式半波長ダイポール内容量1個
注意
※TWELITE-トワイライトと接続する際は、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-10-1、 MW-C-UJ-29-1)が必要です。延長ケーブルを使用することで最長6mまで延長することも可能です。
※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しています。指定以外のケーブルを使用すると認証を外れてしまいますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617608MW-A-D123
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする