曜日別特売

カーボン抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑金金(100本入)

カーボン抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑金金(100本入) - TAKMAN
備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶緑金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)1.5内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617906RD25J1.5オームB
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする