TAKMAN
カーボン抵抗 1/4W 2Ω 赤黒金金(100本入)
備考
100本入り
使用温度範囲(℃)
-55~+155
定格電力(W)
1/4
カラーコード
赤黒金金
耐電圧
500V
本体寸法(mm)
6.3×Φ2.3
最大使用電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
抵抗値:±5%
抵抗値(Ω)
2
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617931
RD25J2オームB
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください