LINKMAN
樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット))
軸径6mm用のツマミです。
軸に縦方向の筋が付いたローレット軸用の樹脂製ツマミで、取り付けははめあいで行います。一般的なストレート軸には使用できません。
色
シルバー
材質(本体)
樹脂製
備考
ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合
外形寸法(mm)
Φ23、高さ15
固定タイプ
ローレット
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619690
23X15B
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください