曜日別特売

樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))

樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット)) - LINKMAN

軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。
取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。

シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6861969915X17B
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする