LINKMAN
樹脂製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ ローレット)
色
黒
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ15x15
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619638
CP-CE15-6-T18W7
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください