曜日別特売

SIP抵抗器 8素子9ピン 22KΩ

SIP抵抗器 8素子9ピン 22KΩ - GB[制御機器]
形状
9ピン
回路
1回路
素子数
8素子
抵抗値許容差(%)
±2
抵抗値(Ω)
22K
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68620435RAA09-223G
オープン
¥70
¥77(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする