曜日別特売

リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) - DATA POWER TECHNOLOGY

公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。
本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。
外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。

寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2内容量1個
注意
※リチウムイオン電池の取扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。
バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。 必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電して下さい。
充電中にその場を離れないでください。
過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。
金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。
放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。
放電下限電圧以下に放電してしまった電池は見た目に変化が無くても充電しないでください。
保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管して下さい。
満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。
長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらい50%程度まで充電してください。
電池の外装は傷つきやすいので尖ったモノを触れさせないでください。
航空機内への持ち込みは禁止されております。
専用充電器をお持ちでない方は必ず専用充電器も同時にご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68621957DTP401525(PHR)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする