曜日別特売

リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)

リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) - DATA POWER TECHNOLOGY

3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。

寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2内容量1個
注意
※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。
バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。
充電中にその場を離れないでください。
過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。
金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。
放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。
保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。
満充電して使わずに保管すると、電池の劣化を早めます。長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいで50%程度まで充電してください。
電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。
航空機内への持ち込みは禁止されています。
専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68621826DTP301120(PHR)
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする