DATA POWER TECHNOLOGY
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)
寸法(mm)
最大5.1×67.5×70
容量
2000mAh
端子形状
PHR-3
公称電圧(V)
3.2
充電電圧(V)
最大3.65
密度
体積エネルギー:287Wh/L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68621808
LFP496768
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください